Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2890946 MKDSO 2,5 HV/ 3L-7,5 KMGY BLOCCO MORSETT - 2890946

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2890946 MKDSO 2,5 HV/ 3L-7,5 KMGY BLOCCO MORSETT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 23.25 mm

  • Anzahl der elektrischen Anschlüsse - 3

  • Anzahl der Etagen - 1

  • Rastermaß der Anschlüsse - 7.5 mm

  • Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss - 0°/180° (horizontal)

Packung

  • 50 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

17 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356101585

Artikelnummer

PHC2890946

Herstellernummer

2890946

Hersteller

PHC

Höhe:

23.25 mm

Anzahl der elektrischen Anschlüsse:

3

Anzahl der Etagen:

1

Rastermaß der Anschlüsse:

7.5 mm

Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:

0°/180° (horizontal)

Bemessungsstrom In:

24 A

Bemessungsspannung:

630 V

Bemessungsstoßspannung:

6 kV

Überspannungskategorie:

III

Verschmutzungsgrad:

2

Anschlussart Leiter:

Schraubanschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.2...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.25...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.2...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.2...0.75 mm²

Werkstoff der Anschlussoberfläche:

Zinn

Durchmesser Anschlusspin:

1.4 mm

Länge des Pins:

3.5 mm

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Gehäusefarbe:

grau

Betriebstemperatur:

-40...105 °C

Art der Leiterplattenbefestigung:

Anschlusskontakt

Befestigungsart:

sonstige

Art der Banderolierung:

ohne

Raster 7,5 mm. Leiterplattenklemme steht orthogonal auf der Leiterplatte.