PHOENIX CONTACT - PHC2890014 ME 17,5 TBUS 1,5/PP000-3,81 BK SPINA - 2890014

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 20.45 mm
Höhe - 36.3 mm
Tiefe - 24.2 mm
Werkstoff - sonstige
Farbe - schwarz
Packung
10 ST
EAN
4046356050586
Artikelnummer
PHC2890014
Herstellernummer
2890014
Hersteller
PHC
Breite:
20.45 mm
Höhe:
36.3 mm
Tiefe:
24.2 mm
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
schwarz
Mit Abschirmung:
nein
Geeignet für Tragschienenmontage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Connettore per guide di supporto, colore: nero, corrente nominale: 8 A (contatti paralleli), tensione di dimensionamento (III/2): 125 V, numero poli: 5, serie di prodotti: TBUS5-17,5.., passo: 3,81 mm, montaggio: Montaggio su guida DIN, bloccaggio: assente, tipo di fissaggio: assente, tipo di confezione: confezionato nel cartone