Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2882200 MNT-1 D ADATTATORE CON LIMITATORE

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2882200 MNT-1 D ADATTATORE CON LIMITATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung AC - 230 V

  • Nennlaststrom - 16 A

  • Montageart - sonstige

  • Schutzpegel - 1.2 kV

  • Höchste Dauerspannung AC - 275 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356073554

Artikelnummer

PHC2882200

Herstellernummer

2882200

Hersteller

PHC

Nennspannung AC:

230 V

Nennlaststrom:

16 A

Montageart:

sonstige

Schutzpegel:

1.2 kV

Höchste Dauerspannung AC:

275 V

Polzahl:

3

Nennableitstoßstrom (8/20) (L-N):

3 kA

Gesamtableitstoßstrom (8/20) (L+N-PE):

3 kA

Mit Fernmeldekontakt:

ja

Prüfklasse Typ 3:

ja

Schutzpegel L-N:

1.2 kV

Schutzpegel L-PE/N-PE:

1.5 kV

Signalisierung am Gerät:

optisch

Mit Entstörfilter:

nein

Zwischenstecker mit Überspannungsschutz für Netzsteckdosen, optische Power- und Defektanzeige. Ländertypisch verwendbar in: D, A, I, NL, S, E, N, FIN