PHOENIX CONTACT - PHC2868020 VAL-MS 60 SPD TIPO 2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennableitstoßstrom (8/20) - 15 kA
Schutzpegel - 0.55 kV
Nennspannung AC - 60 V
Höchste Dauerspannung AC - 75 V
Mit Fernmeldekontakt - nein
Packung
1 ST
EAN
4017918930042
Artikelnummer
PHC2868020
Herstellernummer
2868020
Hersteller
PHC
Nennableitstoßstrom (8/20):
15 kA
Schutzpegel:
0.55 kV
Nennspannung AC:
60 V
Höchste Dauerspannung AC:
75 V
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Baugröße:
1 TE
Prüfklasse Typ 2:
ja
Höchste Dauerspannung DC:
60 V
Signalisierung am Gerät:
optisch
Nennspannung DC:
60 V
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
25 mm²
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Schutzpegel L-N:
0.55 kV
Schutzpegel N-PE:
0.55 kV
Integrierte Vorsicherung:
nein
Schutzart (IP):
sonstige


