PHOENIX CONTACT - PHC2859000 PT 2-F-ST SPINA RIC. SEGNALE - 2859000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung AC - 48...48 V
Max. Dauerspannung AC - 48 V
Max. Dauerspannung DC - 60 V
Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA
Nennlaststrom - 2 A
Packung
10 ST
EAN
4017918902452
Artikelnummer
PHC2859000
Herstellernummer
2859000
Hersteller
PHC
Nennspannung AC:
48...48 V
Max. Dauerspannung AC:
48 V
Max. Dauerspannung DC:
60 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Nennlaststrom:
2 A
Schutzpegel Ader/Erde:
600 V
Montageart:
sonstige
Anschluss 1:
sonstige
Ableiterüberwachung:
nein
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Signalisierung am Gerät:
ohne
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein






