PHOENIX CONTACT - PHC2839648 PT 2+1-S-48DC-ST SPINA RIC. TIPO 3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung DC - 48 V
Nennlaststrom - 26 A
Montageart - auf Basiselement
Schutzpegel - 0.12 kV
Höchste Dauerspannung AC - 60 V
Packung
10 ST
EAN
4017918193713
Artikelnummer
PHC2839648
Herstellernummer
2839648
Hersteller
PHC
Nennspannung DC:
48 V
Nennlaststrom:
26 A
Montageart:
auf Basiselement
Schutzpegel:
0.12 kV
Höchste Dauerspannung AC:
60 V
Polzahl:
2
Höchste Dauerspannung DC:
60 V
Nennableitstoßstrom (8/20) (L-N):
0.5 kA
Gesamtableitstoßstrom (8/20) (L+N-PE):
0.5 kA
Mit Fernmeldekontakt:
ja
Prüfklasse Typ 3:
ja
Schutzpegel L-N:
0.12 kV
Schutzpegel L-PE/N-PE:
0.12 kV
Signalisierung am Gerät:
optisch
Mit Entstörfilter:
nein


