PHOENIX CONTACT - PHC2839172 PT 2X1VA- 60AC-ST SPINA RIC. SEGNALE - 2839172

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung AC - 60...60 V
Max. Dauerspannung AC - 75 V
Max. Dauerspannung DC - 100 V
Nennableitstoßstrom (8/20) - 2 kA
Nennlaststrom - 26 A
Packung
10 ST
EAN
4017918182830
Artikelnummer
PHC2839172
Herstellernummer
2839172
Hersteller
PHC
Nennspannung AC:
60...60 V
Max. Dauerspannung AC:
75 V
Max. Dauerspannung DC:
100 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
2 kA
Nennlaststrom:
26 A
Schutzpegel Ader/Erde:
300 V
Montageart:
sonstige
Anschluss 1:
sonstige
Ableiterüberwachung:
nein
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Signalisierung am Gerät:
ohne
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein


