PHOENIX CONTACT - PHC2838571 CTM 2X1- 5DC SPINA PROTEZ. SEGNALE - 2838571

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung DC - 5...5 V
Max. Dauerspannung AC - 5 V
Max. Dauerspannung DC - 6 V
Nennableitstoßstrom (8/20) - 5 kA
Nennlaststrom - 0.38 A
Packung
10 ST
EAN
4017918819590
Artikelnummer
PHC2838571
Herstellernummer
2838571
Hersteller
PHC
Nennspannung DC:
5...5 V
Max. Dauerspannung AC:
5 V
Max. Dauerspannung DC:
6 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
5 kA
Nennlaststrom:
0.38 A
Schutzpegel Ader/Ader:
12 V
Schutzpegel Ader/Erde:
50 V
Montageart:
sonstige
Anschluss 1:
sonstige
Ableiterüberwachung:
nein
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Signalisierung am Gerät:
ohne
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein


