PHOENIX CONTACT - PHC2832412 FL IF 2FX SC-F MODULO DI COLLEGAMENTO - 2832412

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ethernet - nein
Fast Ethernet - nein
Gigabit Ethernet - nein
10 Gigabit Ethernet - nein
Anzahl der 10 Mbps RJ45-Ports - 0
Packung
1 ST
EAN
4017918974466
Artikelnummer
PHC2832412
Herstellernummer
2832412
Hersteller
PHC
Ethernet:
nein
Fast Ethernet:
nein
Gigabit Ethernet:
nein
10 Gigabit Ethernet:
nein
Anzahl der 10 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10 Mbps BNC-Ports:
0
Anzahl der 10 Mbps AUI-Ports:
0
Anzahl der 10 Mbps ST-Ports:
0
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:
2
Anzahl der 100 Mbps MT-RJ-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps MT-RJ-Ports:
0
Anzahl der 100/1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der ISDN WAN-Ports:
0
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
0
Höhe:
75.7 mm
Breite:
31 mm
Tiefe:
72.5 mm


