PHOENIX CONTACT - PHC2832344 FL IF 2TX VS-RJ-F MODULO DI INTERFACCIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der 100/1000 Mbps RJ45-Ports - 0
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports - 2
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 0
Ethernet - ja
Fast Ethernet - ja
Packung
1 ST
EAN
4017918929114
Artikelnummer
PHC2832344
Herstellernummer
2832344
Hersteller
PHC
Anzahl der 100/1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
2
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Ethernet:
ja
Fast Ethernet:
ja
Gigabit Ethernet:
nein
10 Gigabit Ethernet:
nein
Anzahl der 10 Mbps RJ45-Ports:
2
Anzahl der 10 Mbps BNC-Ports:
0
Anzahl der 10 Mbps AUI-Ports:
0
Anzahl der 10 Mbps ST-Ports:
0
Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps MT-RJ-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps MT-RJ-Ports:
0
Anzahl der ISDN WAN-Ports:
0
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
0
Höhe:
75.7 mm
Breite:
31 mm
Tiefe:
75.5 mm


