Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2822419 Spina a relè - 2822419

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2822419 Spina a relè

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 207...253 V

  • Nennstrom - 0.004 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 207...253 V

Packung

  • 10 ST

EAN

4017918077273

Artikelnummer

PHC2822419

Herstellernummer

2822419

Hersteller

PHC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

207...253 V

Nennstrom:

0.004 A

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

207...253 V

Komplettgerät mit Sockel:

nein

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Mit LED-Anzeige:

ja

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

207...253 V

Antrieb, Polung:

gepolt

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

unbehandelt

Breite:

27 mm

Höhe:

33 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Tiefe:

66.5 mm

Werkstoff des Kontakteinsatzes:

sonstige

Relè commutatore Phoenix Contact Tipo/modello: PHC2822419 - ST-REL4-KG230 21-21 SPINA A RELE