PHOENIX CONTACT - PHC2817990 F-MS 12 ST SPINA RIC. TIPO 2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA
Schutzpegel - 1.5 kV
Montageart - auf Basiselement
Nennspannung AC - 240 V
Höchste Dauerspannung AC - 260 V
Packung
10 ST
EAN
4017918163648
Artikelnummer
PHC2817990
Herstellernummer
2817990
Hersteller
PHC
Nennableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Schutzpegel:
1.5 kV
Montageart:
auf Basiselement
Nennspannung AC:
240 V
Höchste Dauerspannung AC:
260 V
Mit Fernmeldekontakt:
ja
Baugröße:
1 TE
Prüfklasse Typ 2:
ja
Signalisierung am Gerät:
optisch
Schutzpegel N-PE:
1 kV
Integrierte Vorsicherung:
nein


