PHOENIX CONTACT - PHC2817958 PT 2+1-S-48DC/FM SPD TIPO 3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung DC - 48 V
Nennlaststrom - 26 A
Montageart - Hutschiene TH35
Schutzpegel - 0.12 kV
Höchste Dauerspannung AC - 60 V
Packung
10 ST
EAN
4017918574987
Artikelnummer
PHC2817958
Herstellernummer
2817958
Hersteller
PHC
Nennspannung DC:
48 V
Nennlaststrom:
26 A
Montageart:
Hutschiene TH35
Schutzpegel:
0.12 kV
Höchste Dauerspannung AC:
60 V
Höchste Dauerspannung DC:
60 V
Nennableitstoßstrom (8/20) (L-N):
0.5 kA
Gesamtableitstoßstrom (8/20) (L+N-PE):
0.5 kA
Mit Fernmeldekontakt:
ja
Prüfklasse Typ 3:
ja
Schutzpegel L-N:
0.12 kV
Schutzpegel L-PE/N-PE:
0.12 kV
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
4 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
2.5 mm²
Signalisierung am Gerät:
optisch
Mit Entstörfilter:
nein