PHOENIX CONTACT - PHC2816399 VAL-MS 400 ST SPINA RIC. TIPO 2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA
Schutzpegel - 2.2 kV
Montageart - auf Basiselement
Nennspannung AC - 240 V
Höchste Dauerspannung AC - 440 V
Packung
10 ST
EAN
4017918131593
Artikelnummer
PHC2816399
Herstellernummer
2816399
Hersteller
PHC
Nennableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Schutzpegel:
2.2 kV
Montageart:
auf Basiselement
Nennspannung AC:
240 V
Höchste Dauerspannung AC:
440 V
Mit Fernmeldekontakt:
ja
Baugröße:
1 TE
Prüfklasse Typ 2:
ja
Signalisierung am Gerät:
optisch
Integrierte Vorsicherung:
nein


