PHOENIX CONTACT - PHC2801241 VAL-MS-T1/T2 48/12.5/1+0 SPD TIPO 1/2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 12.5 kA
Montageart - Hutschiene TH35
Höchste Dauerspannung AC - 75 V
Baugröße - sonstige
Netzform DC - nein
Packung
1 ST
EAN
4046356750172
Artikelnummer
PHC2801241
Herstellernummer
2801241
Hersteller
PHC
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
12.5 kA
Montageart:
Hutschiene TH35
Höchste Dauerspannung AC:
75 V
Baugröße:
sonstige
Netzform DC:
nein
Netzform TN-S:
nein
Netzform IT:
nein
Netzform TN:
nein
Netzform TT:
nein
Netzform TN-C:
ja
Netzform TN-C-S:
nein
Netzform sonstige:
nein
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
25 mm²
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Ausblasend:
nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 1:
ja
Integrierte Vorsicherung:
ja
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Schutzart (IP):
IP20