PHOENIX CONTACT - PHC2801161 VAL-MS-T1/T2 1000DC-PV/2+V-FM SPD TIPO 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 5 kA
Montageart - Hutschiene TH35
Baugröße - 3 TE
Nennableitstoßstrom (8/20) - 15 kA
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) - 25 mm²
Packung
1 ST
EAN
4046356714327
Artikelnummer
PHC2801161
Herstellernummer
2801161
Hersteller
PHC
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
5 kA
Montageart:
Hutschiene TH35
Baugröße:
3 TE
Nennableitstoßstrom (8/20):
15 kA
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
25 mm²
Mit Fernmeldekontakt:
ja
Höchste Dauerspannung DC:
1050 V
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Schutzpegel:
3.5 kV
Ausblasend:
nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 1:
ja