Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2800923 CB E1 24DC/2A S-C P INT. ELETTR. 1 CAN - 2800923

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2800923 CB E1 24DC/2A S-C P INT. ELETTR. 1 CAN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Sicherungseinsatzes - Automat

  • Ausführung des Sicherungshalters - steckbar

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - sonstige

  • Anzahl der Etagen - 1

  • Versorgungsspannung für die Defektanzeige - 50...50 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356690799

Artikelnummer

PHC2800923

Herstellernummer

2800923

Hersteller

PHC

Ausführung des Sicherungseinsatzes:

Automat

Ausführung des Sicherungshalters:

steckbar

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

sonstige

Anzahl der Etagen:

1

Versorgungsspannung für die Defektanzeige:

50...50 V

Montageart:

sonstige

Spannungsart für die Defektanzeige:

AC/DC

Art des Anzeigeelements für die Defektanzeige:

sonstige

Bemessungsspannung:

24 V

Farbe:

grau

Bemessungsstrom In:

2 A

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

sonstige

Höhe:

45 mm

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Tiefe:

45 mm

Betriebstemperatur:

-25...50 °C

Breite:

12.3 mm

Morsetto componibile portafusibili Phoenix Contact Tipo/modello: PHC2800923 - CB E1 24DC 2A S-C P INTERRUTTORE DI PROT