Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2800919 CB E1 24DC/6A NC P INT. ELETTR. 1 CAN - 2800919

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2800919 CB E1 24DC/6A NC P INT. ELETTR. 1 CAN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Sicherungseinsatzes - Automat

  • Ausführung des Sicherungshalters - steckbar

  • Art des Anzeigeelements für die Defektanzeige - sonstige

  • Versorgungsspannung für die Defektanzeige - 50...50 V

  • Spannungsart für die Defektanzeige - AC/DC

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356690683

Artikelnummer

PHC2800919

Herstellernummer

2800919

Hersteller

PHC

Ausführung des Sicherungseinsatzes:

Automat

Ausführung des Sicherungshalters:

steckbar

Art des Anzeigeelements für die Defektanzeige:

sonstige

Versorgungsspannung für die Defektanzeige:

50...50 V

Spannungsart für die Defektanzeige:

AC/DC

Bemessungsstrom In:

6 A

Bemessungsspannung:

24 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

sonstige

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

sonstige

Anzahl der Etagen:

1

Montageart:

sonstige

Betriebstemperatur:

-25...50 °C

Breite:

12.3 mm

Höhe:

45 mm

Tiefe:

45 mm

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Farbe:

grau

Kompakte Bauform mit feinen Nennstromabstufungen. Modular erweiterbar durch das einheitliche und steckbare Gehäusekonzept.