Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2800917 CB E1 24DC/3A NC P INT. ELETTR. 1 CAN - 2800917

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2800917 CB E1 24DC/3A NC P INT. ELETTR. 1 CAN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Sicherungseinsatzes - Automat

  • Ausführung des Sicherungshalters - steckbar

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - sonstige

  • Anzahl der Etagen - 1

  • Versorgungsspannung für die Defektanzeige - 50...50 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356690669

Artikelnummer

PHC2800917

Herstellernummer

2800917

Hersteller

PHC

Ausführung des Sicherungseinsatzes:

Automat

Ausführung des Sicherungshalters:

steckbar

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

sonstige

Anzahl der Etagen:

1

Versorgungsspannung für die Defektanzeige:

50...50 V

Montageart:

sonstige

Spannungsart für die Defektanzeige:

AC/DC

Art des Anzeigeelements für die Defektanzeige:

sonstige

Bemessungsspannung:

24 V

Farbe:

grau

Bemessungsstrom In:

3 A

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

sonstige

Höhe:

45 mm

Tiefe:

45 mm

Betriebstemperatur:

-25...50 °C

Breite:

12.3 mm

Kompakte Bauform mit feinen Nennstromabstufungen. Modular erweiterbar durch das einheitliche und steckbare Gehäusekonzept.