Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2800915 CB E1 24DC/1A NC P INT. ELETTR. 1 CAN - 2800915

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2800915 CB E1 24DC/1A NC P INT. ELETTR. 1 CAN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Sicherungseinsatzes - Automat

  • Ausführung des Sicherungshalters - steckbar

  • Montageart - sonstige

  • Bemessungsspannung - 24 V

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356690645

Artikelnummer

PHC2800915

Herstellernummer

2800915

Hersteller

PHC

Ausführung des Sicherungseinsatzes:

Automat

Ausführung des Sicherungshalters:

steckbar

Montageart:

sonstige

Bemessungsspannung:

24 V

Farbe:

grau

Bemessungsstrom In:

1 A

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Tiefe:

45 mm

Betriebstemperatur:

-25...50 °C

Breite:

12.3 mm

Kompakte Bauform mit feinen Nennstromabstufungen. Modular erweiterbar durch das einheitliche und steckbare Gehäusekonzept.