PHOENIX CONTACT - PHC2800913 CB E1 24DC/8A S-R P INT. ELETTR. 1 CAN - 2800913

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Sicherungseinsatzes - Automat
Ausführung des Sicherungshalters - steckbar
Montageart - sonstige
Bemessungsspannung - 24 V
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
4046356691000
Artikelnummer
PHC2800913
Herstellernummer
2800913
Hersteller
PHC
Ausführung des Sicherungseinsatzes:
Automat
Ausführung des Sicherungshalters:
steckbar
Montageart:
sonstige
Bemessungsspannung:
24 V
Farbe:
grau
Bemessungsstrom In:
8 A
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Tiefe:
45 mm
Betriebstemperatur:
-25...50 °C
Breite:
12.3 mm


