PHOENIX CONTACT - PHC2800645 VAL-MS-T1/T2 335/12.5/4+0 SPD TIPO 1/2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 12.5 kA
Montageart - Hutschiene TH35
Höchste Dauerspannung AC - 335 V
Baugröße - 4 TE
Netzform TN-S - ja
Packung
1 ST
EAN
4046356624770
Artikelnummer
PHC2800645
Herstellernummer
2800645
Hersteller
PHC
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
12.5 kA
Montageart:
Hutschiene TH35
Höchste Dauerspannung AC:
335 V
Baugröße:
4 TE
Netzform TN-S:
ja
Nennableitstoßstrom (8/20):
12.5 kA
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
25 mm²
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Nennspannung AC:
240 V
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Schutzpegel:
1.2 kV
Ausblasend:
nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 1:
ja