PHOENIX CONTACT - PHC2800628 VAL-MS 1000DC-PV/2+V SPD TIPO 2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennableitstoßstrom (8/20) - 15 kA
Schutzpegel - 3.7 kV
Montageart - Hutschiene TH35
Mit Fernmeldekontakt - nein
Baugröße - 3 TE
Packung
1 ST
EAN
4046356615082
Artikelnummer
PHC2800628
Herstellernummer
2800628
Hersteller
PHC
Nennableitstoßstrom (8/20):
15 kA
Schutzpegel:
3.7 kV
Montageart:
Hutschiene TH35
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Baugröße:
3 TE
Prüfklasse Typ 2:
ja
Höchste Dauerspannung DC:
1170 V
Signalisierung am Gerät:
optisch
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
25 mm²
Max. PV-Spannung:
1170 V
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Schutzpegel L-N:
3.7 kV
Integrierte Vorsicherung:
nein