PHOENIX CONTACT - PHC2800623 VAL-MS 600DC-PV-ST SPINA RIC. TIPO 2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennableitstoßstrom (8/20) - 15 kA
Schutzpegel - 1.4 kV
Montageart - auf Basiselement
Mit Fernmeldekontakt - ja
Baugröße - 1 TE
Packung
1 ST
EAN
4046356615105
Artikelnummer
PHC2800623
Herstellernummer
2800623
Hersteller
PHC
Nennableitstoßstrom (8/20):
15 kA
Schutzpegel:
1.4 kV
Montageart:
auf Basiselement
Mit Fernmeldekontakt:
ja
Baugröße:
1 TE
Prüfklasse Typ 2:
nein
Höchste Dauerspannung DC:
400 V
Signalisierung am Gerät:
optisch
Max. PV-Spannung:
400 V
Integrierte Vorsicherung:
nein



