PHOENIX CONTACT - PHC2800188 VAL-MS-T1/T2 335/12.5/3+0-FM SPD TIPO 1/

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 12.5 kA
Montageart - Hutschiene TH35
Höchste Dauerspannung AC - 335 V
Baugröße - 3 TE
Netzform TN-C - ja
Packung
1 ST
EAN
4046356518598
Artikelnummer
PHC2800188
Herstellernummer
2800188
Hersteller
PHC
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
12.5 kA
Montageart:
Hutschiene TH35
Höchste Dauerspannung AC:
335 V
Baugröße:
3 TE
Netzform TN-C:
ja
Nennableitstoßstrom (8/20):
12.5 kA
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
25 mm²
Mit Fernmeldekontakt:
ja
Höchste Dauerspannung DC:
30 V
Nennspannung AC:
240 V
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Schutzpegel:
1.2 kV
Ausblasend:
nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 1:
ja