Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2800186 VAL-MS-T1/T2 335/12.5/1+1-FM SPD TIPO 1/

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 50 kA

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Höchste Dauerspannung AC - 335 V

  • Baugröße - 2 TE

  • Netzform TT - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356518574

Artikelnummer

PHC2800186

Herstellernummer

2800186

Hersteller

PHC

Blitzstoßstrom (10/350 µs):

50 kA

Montageart:

Hutschiene TH35

Höchste Dauerspannung AC:

335 V

Baugröße:

2 TE

Netzform TT:

ja

Nennableitstoßstrom (8/20):

12.5 kA

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

25 mm²

Mit Fernmeldekontakt:

ja

Höchste Dauerspannung DC:

30 V

Nennspannung AC:

240 V

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

35 mm²

Schutzpegel:

1.7 kV

Schutzpegel L-N:

1.2 kV

Schutzpegel N-PE:

1.7 kV

Folgestromlöschfähigkeit:

0.1 kA

Ausblasend:

nein

Signalisierung am Gerät:

optisch

Prüfklasse Typ 1:

ja

Stecker prüfbar mit CHECKMASTER. Mit potenzialfreiem Fernmeldekontakt.