PHOENIX CONTACT - PHC2800183 VAL-MS-T1/T2 335/12.5/3+1-FM SPD TIPO 1/

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 50 kA
Montageart - Hutschiene TH35
Höchste Dauerspannung AC - 335 V
Baugröße - 4 TE
Netzform TT - ja
Packung
1 ST
EAN
4046356518550
Artikelnummer
PHC2800183
Herstellernummer
2800183
Hersteller
PHC
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
50 kA
Montageart:
Hutschiene TH35
Höchste Dauerspannung AC:
335 V
Baugröße:
4 TE
Netzform TT:
ja
Nennableitstoßstrom (8/20):
12.5 kA
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
25 mm²
Mit Fernmeldekontakt:
ja
Höchste Dauerspannung DC:
30 V
Nennspannung AC:
240 V
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Schutzpegel:
1.7 kV
Schutzpegel L-N:
1.2 kV
Schutzpegel N-PE:
1.7 kV
Folgestromlöschfähigkeit:
0.1 kA
Ausblasend:
nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 1:
ja