Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2798844 VAL-MS 230 ST SPINA RIC. TIPO 2

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2798844 VAL-MS 230 ST SPINA RIC. TIPO 2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA

  • Schutzpegel - 1.35 kV

  • Montageart - auf Basiselement

  • Nennspannung AC - 240 V

  • Höchste Dauerspannung AC - 275 V

Packung

  • 10 ST

EAN

4017918073947

Artikelnummer

PHC2798844

Herstellernummer

2798844

Hersteller

PHC

Nennableitstoßstrom (8/20):

20 kA

Schutzpegel:

1.35 kV

Montageart:

auf Basiselement

Nennspannung AC:

240 V

Höchste Dauerspannung AC:

275 V

Mit Fernmeldekontakt:

ja

Baugröße:

1 TE

Prüfklasse Typ 2:

ja

Signalisierung am Gerät:

optisch

Integrierte Vorsicherung:

nein

Überspannungsschutzstecker Typ 2 mit Hochleistungsvaristor für VAL-MS-Basiselement, thermisch überwacht, optische Defektmeldung. Ausführung: 230 V AC