Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2723152 Cavo bus remoto di installazione - 2723152

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2723152 Cavo bus remoto di installazione

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig

  • Ader-Zahl - 9

  • Leiternennquerschnitt - 0.22 mm²

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Mantel-Farbe - sonstige

Packung

  • 1 M

EAN

4017918141288

Artikelnummer

PHC2723152

Herstellernummer

2723152

Hersteller

PHC

Leiter-Klasse:

Kl.2 = mehrdrähtig

Ader-Zahl:

9

Leiternennquerschnitt:

0.22 mm²

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

sonstige

Verseilelement:

Paare

Schirm über Verseilung:

sonstige

Leiterdurchmesser:

1 mm

Leiter-Material:

sonstige

Schirm über Verseilelement:

sonstige

Ader-Kennzeichnung:

sonstige

Leiter-Oberfläche:

blank

Spezifizierung Aderisolation:

Polyethylen (PE)

Kabelgeometrie:

sonstige

Außendurchmesser ca.:

9.7 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

146 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

73 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5...70 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-30...70 °C

NVP-Wert:

0.66 %

Nennspannung U:

250 V

Meterware, Installationsfernbusleitung, INTERBUS, geschirmt, PVC/PVC, schwarz RAL 9005, 9-adrig (3 x 2 x 0,22 mm² + 3 x 1 mm²), Farbe Einzelader: grün-gelb, weiß-braun, grau-rosa, rot, blau, grün/gelb, erdverlegbar