PHOENIX CONTACT - PHC2716745 EB 3- DIK RD PONTICELLO A PETTINE - 2716745

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Einlegebrücker
Anzahl der gebrückten Klemmen - 3
Rastermaß - 6.15 mm
Farbe - rot
Isoliert - ja
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4017918104993
Artikelnummer
PHC2716745
Herstellernummer
2716745
Hersteller
PHC
Ausführung:
Einlegebrücker
Anzahl der gebrückten Klemmen:
3
Rastermaß:
6.15 mm
Farbe:
rot
Isoliert:
ja
Montageart:
schraubbar
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Ponticello a pettine, passo: 6,15 mm, numero poli: 3, colore: rosso


