Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2702992 FL WLAN 1020 Modulo radio - 2702992

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2702992 FL WLAN 1020 Modulo radio

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626458205

Artikelnummer

PHC2702992

Herstellernummer

2702992

Hersteller

PHC

WLAN client, soft access point, Wi-Fi 6, con 2 connessioni per antenna esterna (RSMA-F), IP20, -30 °C ... +60 °C, WLAN 802.11a, n, ac, ax,frequenza: 2,4 GHz, 5 GHz, dati di connessione: 9 V DC ... 32 V DC, RJ45: per LAN, http/https, CLI, REST-API