PHOENIX CONTACT - PHC2702540 FL WLAN 2101 WIRELESS WLAN - 2702540

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Frequenzband - 2,4 GHz
Managed - ja
Funkprotokoll - sonstige
Verschlüsselung - sonstige
Ethernet - nein
Packung
1 ST
EAN
4055626279503
Artikelnummer
PHC2702540
Herstellernummer
2702540
Hersteller
PHC
Frequenzband:
2,4 GHz
Managed:
ja
Funkprotokoll:
sonstige
Verschlüsselung:
sonstige
Ethernet:
nein
VPN-Security:
nein
Anschluss für externe Antenne:
nein
Bridgefunktion:
ja
Repeaterfunktion:
ja
Power over Ethernet:
nein
Schutzart (IP):
IP65


