PHOENIX CONTACT - PHC2702304 PLD E 608-CA-MS/1,0/FS AM CAVO DI POTENZ - 2702304

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Steckkontaktes, feldseitig - Female (Buchse)
Polzahl - 3
Kabellänge - 1 m
Werkstoff des Kabelmantels - Polyvinylchlorid (PVC)
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - gerade
Packung
1 ST
EAN
4055626112299
Artikelnummer
PHC2702304
Herstellernummer
2702304
Hersteller
PHC
Art des Steckkontaktes, feldseitig:
Female (Buchse)
Polzahl:
3
Kabellänge:
1 m
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:
gerade
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
gerade
Geschirmt:
nein
Mit LED-Anzeige:
nein
Farbe des Kabelmantels:
orange
Halogenfrei:
nein
Kabeltyp:
mehradrig
Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig:
Male (Stecker)
Strahlenvernetzt:
nein
Schutzart (IP):
sonstige
Bemessungsspannung:
250 V
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-5...40 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5...40 °C
Bemessungsstrom In:
16 A


