PHOENIX CONTACT - PHC2688530 AXL F BK PB ACCOPPIATORE BUS - 2688530

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4046356712903
Artikelnummer
PHC2688530
Herstellernummer
2688530
Hersteller
PHC
Anschluss des PROFIBUS über 9-polige D-SUB-Buchse. Galvanische Trennung zwischen PROFIBUS-Schnittstelle und Logik. Drehkodierschalter zur Einstellung der PROFIBUS-Adresse. DP/V1 für Klasse-1- und Klasse-2-Master. Datenübertragungsgeschwindigkeit PROFIBUSvon 9,6 kBit/s bis zu 12 MBit/s. Dynamische Konfiguration wird unterstützt. I&M-Funktionen. Firmware-Update-fähig. Typische Zykluszeit des Axioline F-Lokalbusses ca. 10 µs.