Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2318172 CABLE-FLK16/OE/0,14/ 3,0M CAVO INTESTATO - 2318172

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2318172 CABLE-FLK16/OE/0,14/ 3,0M CAVO INTESTATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 3 m

  • Funktion - SPS-sonstige Geräte

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Steckerleiste

  • Polzahl - 16

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - sonstige

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

32 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356295727

Artikelnummer

PHC2318172

Herstellernummer

2318172

Hersteller

PHC

Länge:

3 m

Funktion:

SPS-sonstige Geräte

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Steckerleiste

Polzahl:

16

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

sonstige

Geeignet für analoge Signale:

ja

Geeignet für Eingangskarte SPS:

ja

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

ja

Geeignet für digitale Signale:

ja

Cavo intestato; connessione 1: Fili singoli (16-poli) (I conduttori sono siglati e dotati di capocorda.); connessione 2: IDC/FLK conduttore femmina (1x 16-poli); lunghezza cavo: 3 m