Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2303226 FBR 10-5-EX PONTICELLO FISSO TRASVERSALE - 2303226

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2303226 FBR 10-5-EX PONTICELLO FISSO TRASVERSALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Querverbinder

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 10

  • Rastermaß - 5 mm

  • Farbe - sonstige

  • Isoliert - nein

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4017918108892

Artikelnummer

PHC2303226

Herstellernummer

2303226

Hersteller

PHC

Ausführung:

Querverbinder

Anzahl der gebrückten Klemmen:

10

Rastermaß:

5 mm

Farbe:

sonstige

Isoliert:

nein

Montageart:

schraubbar

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Ponticello fisso, passo: 5 mm, numero poli: 10, colore: color argento