Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2281063 Modulo di interfaccia - 2281063

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2281063 Modulo di interfaccia

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss

  • Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - sonstige

  • Polzahl - 34

  • Bemessungsspannung - 50 V

  • Bemessungsstrom - 1 A

Packung

  • 5 ST

EAN

4017918054519

Artikelnummer

PHC2281063

Herstellernummer

2281063

Hersteller

PHC

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Schraubanschluss

Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:

sonstige

Polzahl:

34

Bemessungsspannung:

50 V

Bemessungsstrom:

1 A

Verschmutzungsgrad:

2

Tiefe:

58.5 mm

Breite:

90 mm

Höhe:

77 mm

Montageart:

Hut-/G-Schiene TH35/G32

VARIOFACE-Modul, mit Schraubanschluss und Flachbandkabel-Steckverbinder, zur Montage auf NS 32 oder NS 35/7,5, mit Stiftleiste sowie kurzen und langen Verriegelungsklinken für Federleisten, Polzahl 34