Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2201813 ME 18,8 TBUS 1,5/5-ST-3,81KMGY CONNETTOR - 2201813

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2201813 ME 18,8 TBUS 1,5/5-ST-3,81KMGY CONNETTOR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 50 ST

EAN

4046356909365

Artikelnummer

PHC2201813

Herstellernummer

2201813

Hersteller

PHC

Connettore bus per guide DIN, colore: grigio chiaro, corrente nominale: 8 A (contatti paralleli), tensione di dimensionamento (III/2): 125 V, numero poli: 5, serie di prodotti: TBUS5-18,8.., passo: 3,81 mm, montaggio: Montaggio su guida DIN, bloccaggio: assente, tipo di fissaggio: assente, tipo di confezione: confezionato nel cartone, Articolo con contatti dorati, connettore bus per il collegamento a custodie per l'elettronica, 5 contatti paralleli