Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2201632 Connettore femmina - 2201632

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2201632 Connettore femmina

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussart Leiter - Federzuganschluss

  • Anzahl der elektrischen Anschlüsse - 32

  • Rastermaß der Anschlüsse - 5.08 mm

  • Bemessungsstrom In - 4 A

  • Gehäusefarbe - grün

Packung

  • 10 ST

EAN

4017918902001

Artikelnummer

PHC2201632

Herstellernummer

2201632

Hersteller

PHC

Anschlussart Leiter:

Federzuganschluss

Anzahl der elektrischen Anschlüsse:

32

Rastermaß der Anschlüsse:

5.08 mm

Bemessungsstrom In:

4 A

Gehäusefarbe:

grün

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.2...1.5 mm²

Anschlussart Leiterplatte:

Lötanschluss

Höhe:

20.3 mm

Bemessungsspannung:

250 V

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

1.5...1.5 mm²

Überspannungskategorie:

III

Verschmutzungsgrad:

2

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.2...1.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.2...1.5 mm²

Werkstoff der Anschlussoberfläche:

Zinn

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Art der Banderolierung:

Karton (für SMD)

19"-Federleiste, Nennstrom: 4 A, Polzahl: 32, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Zugfederanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn