PHOENIX CONTACT - PHC1988231 PT 2,5/15-7,5-H MORSETTO A LAMELLA ORIZZ - 1988231

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 17.6 mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse - 15
Anzahl der Etagen - 1
Rastermaß der Anschlüsse - 7.5 mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss - 0°/180° (horizontal)
Packung
50 ST
EAN
4046356036764
Artikelnummer
PHC1988231
Herstellernummer
1988231
Hersteller
PHC
Höhe:
17.6 mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
15
Anzahl der Etagen:
1
Rastermaß der Anschlüsse:
7.5 mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
0°/180° (horizontal)
Bemessungsstrom In:
32 A
Bemessungsspannung:
800 V
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
2
Anschlussart Leiter:
Schraubanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5...4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5...2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5...4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.5...1.5 mm²
Anschlussart Leiterplatte:
Lötanschluss
Werkstoff der Anschlussoberfläche:
Zinn
Durchmesser Anschlusspin:
1.3 mm
Länge des Pins:
4.1 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Gehäusefarbe:
grün
Art der Leiterplattenbefestigung:
Anschlusskontakt
Art der Banderolierung:
ohne


