Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1986644 FBSK 2-10/ZFKDS 10 PONTICELLO FISSO ISOL - 1986644

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1986644 FBSK 2-10/ZFKDS 10 PONTICELLO FISSO ISOL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 2

  • Rastermaß - 10 mm

  • Isoliert - nein

  • Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - nein

Packung

  • 50 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4017918973100

Artikelnummer

PHC1986644

Herstellernummer

1986644

Hersteller

PHC

Ausführung:

sonstige

Anzahl der gebrückten Klemmen:

2

Rastermaß:

10 mm

Isoliert:

nein

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Mit Berührungsschutz:

nein

Feste Brücke, vollisoliert, Raster: 10 mm, Polzahl: 2