Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1886647 VC-MP-T2-R-M25 CUSTODIA MOBILE METALLIZA - 1886647

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1886647 VC-MP-T2-R-M25 CUSTODIA MOBILE METALLIZA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 33 mm

  • Höhe - 65 mm

  • Ausführung des Gehäuses - sonstige

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Anordnung der Kabelzuführung - sonstige

Packung

  • 5 ST

EAN

4017918848064

Artikelnummer

PHC1886647

Herstellernummer

1886647

Hersteller

PHC

Breite:

33 mm

Höhe:

65 mm

Ausführung des Gehäuses:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Anordnung der Kabelzuführung:

sonstige

Bügellage:

ohne

Mit Kabelverschraubung:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Art der Verriegelung:

Schraube

Betriebstemperatur:

-40...125 °C

EMV-Ausführung:

ja

Schutzart (IP), montiert:

IP65

Tüllengehäuse mit Pulverbeschichtung, mit metrischem Kabeleinlass, Verriegelungsschrauben mit Rändelkopf