Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1855133 VC-K-T4-R-M25 CUSTODIA MOBILE - 1855133

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1855133 VC-K-T4-R-M25 CUSTODIA MOBILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Gehäuses - Steckergehäuse

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Anordnung der Kabelzuführung - sonstige

  • Bügellage - ohne

  • Art der Verriegelung - Schraube

Packung

  • 5 ST

EAN

4017918970888

Artikelnummer

PHC1855133

Herstellernummer

1855133

Hersteller

PHC

Ausführung des Gehäuses:

Steckergehäuse

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Anordnung der Kabelzuführung:

sonstige

Bügellage:

ohne

Art der Verriegelung:

Schraube

Breite:

33 mm

Höhe:

75 mm

Tiefe:

65 mm

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Gehäusefarbe:

grau

Mit Kabelverschraubung:

nein

Befestigungsart der Kabelverschraubung:

metrisch

Mit Klappdeckel:

nein

Mit Stutzen:

nein

Mit Dichtung:

ja

Anzahl der Leitungseinführungen:

1

Betriebstemperatur:

-40...80 °C

EMV-Ausführung:

nein

Korrosionsbeständig:

nein

Schutzart (IP), montiert:

IP65

Custodia per connettori industriali rettangolari Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1855133 - VC-K-T4-R-M25 Custodia mobile