Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1855115 VC-K-T3-R CUSTODIA MOBILE PLASTICA - 1855115

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1855115 VC-K-T3-R CUSTODIA MOBILE PLASTICA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Gehäuses - Steckergehäuse

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Anordnung der Kabelzuführung - sonstige

  • Bügellage - ohne

  • Art der Verriegelung - Schraube

Packung

  • 5 ST

EAN

4017918159276

Artikelnummer

PHC1855115

Herstellernummer

1855115

Hersteller

PHC

Ausführung des Gehäuses:

Steckergehäuse

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Anordnung der Kabelzuführung:

sonstige

Bügellage:

ohne

Art der Verriegelung:

Schraube

Breite:

33 mm

Höhe:

79 mm

Tiefe:

96 mm

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff der Adapterplatte:

sonstige

Mit Kabelverschraubung:

nein

Befestigungsart der Kabelverschraubung:

PG

Mit Klappdeckel:

nein

Mit Stutzen:

nein

Mit Dichtung:

ja

Anzahl der Aussparungen:

1

Anzahl der Leitungseinführungen:

1

Betriebstemperatur:

-40...80 °C

EMV-Ausführung:

nein

Korrosionsbeständig:

nein

Schutzart (IP), montiert:

IP67

Schlagfestigkeit:

sonstige

Custodia protettiva, Serie di prodotti: VARIOCON, tipo: VC3, colore: grigio, In caso di impiego di conduttori in fibra ottica, occorre rispettare i raggi di curvatura del produttore del cavo.