PHOENIX CONTACT - PHC1853890 VC-K-KV-PG21( 7-10,5) PRESSACAVO PLASTIC - 1853890

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 21
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde - sonstige
Schlüsselweite - 33 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser - 7...10.5 mm
Packung
5 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4017918145934
Artikelnummer
PHC1853890
Herstellernummer
1853890
Hersteller
PHC
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
21
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Schlüsselweite:
33 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
7...10.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Halogenfrei:
nein
Glasfaserverstärkt:
nein
Schutzart (IP):
IP67
Schlagfest:
nein
Farbe:
sonstige
Biegeschutz:
nein
Mit Gegenmutter:
nein
Ausführung:
sonstige
Mehrfach-Dichteinsatz:
nein
Flachkabelverschraubung:
nein
Mit Zugentlastung:
nein
Art der Dichtung:
Dichtring
Teilbare Verschraubung:
nein
Einsatztemperatur:
-20...100 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
EMV-Ausführung:
nein


