Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1853751 VC-K-KV-PG16( 7-10,5) PRESSACAVO PLASTIC - 1853751

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1853751 VC-K-KV-PG16( 7-10,5) PRESSACAVO PLASTIC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 16

  • Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde - sonstige

  • Schlüsselweite - 27 mm

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 7...10.5 mm

Packung

  • 5 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4017918146283

Artikelnummer

PHC1853751

Herstellernummer

1853751

Hersteller

PHC

Gewindeart:

PG

Gewindenennmaß metrisch/PG:

16

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

sonstige

Schlüsselweite:

27 mm

Geeignet für Kabeldurchmesser:

7...10.5 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Halogenfrei:

nein

Glasfaserverstärkt:

nein

Schutzart (IP):

IP67

Schlagfest:

nein

Farbe:

sonstige

Biegeschutz:

nein

Mit Gegenmutter:

nein

Ausführung:

sonstige

Mehrfach-Dichteinsatz:

nein

Flachkabelverschraubung:

nein

Mit Zugentlastung:

nein

Art der Dichtung:

Dichtring

Teilbare Verschraubung:

nein

Einsatztemperatur:

-20...100 °C

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

EMV-Ausführung:

nein

Pressacavo Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1853751 - VC-K-KV-PG16( 7-10 5) PRESSACAVO PLASTIC