PHOENIX CONTACT - PHC1805180 PV-FT-CM-C-6-130-RD CONNETTORE FOTOVOLTA - 1805180

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - Stift
Bemessungsstrom In - 40 A
Umgebungstemperatur - -40...85 °C
Bemessungsspannung - 1000 V
Überspannungskategorie - II
Packung
50 ST
EAN
4046356671453
Artikelnummer
PHC1805180
Herstellernummer
1805180
Hersteller
PHC
Kontaktausführung:
Stift
Bemessungsstrom In:
40 A
Umgebungstemperatur:
-40...85 °C
Bemessungsspannung:
1000 V
Überspannungskategorie:
II
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
6...6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
6...6 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Art der Verriegelung:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Mit Schutzleiter:
nein
Schutzart (IP), montiert:
IP20


