Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1805177 PV-FT-CF-C-6-130-BU CONNETTORE FOTOVOLTA - 1805177

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1805177 PV-FT-CF-C-6-130-BU CONNETTORE FOTOVOLTA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Bemessungsstrom In - 40 A

  • Umgebungstemperatur - -40...85 °C

  • Bemessungsspannung - 1500 V

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 6...6 mm²

Packung

  • 50 ST

EAN

4046356671781

Artikelnummer

PHC1805177

Herstellernummer

1805177

Hersteller

PHC

Kontaktausführung:

Buchse

Bemessungsstrom In:

40 A

Umgebungstemperatur:

-40...85 °C

Bemessungsspannung:

1500 V

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

6...6 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

6...6 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Crimpanschluss

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Silber

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Art der Verriegelung:

sonstige

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Mit Schutzleiter:

nein

Schutzart (IP), montiert:

IP65

Connettore industriale circolare, da cablare Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1805177 - PV-FT-CF-C-6-130-BU CONNETTORE FOTOVOLTA