PHOENIX CONTACT - PHC1805164 PV-FT-CM-C-4-130-RD CONNETTORE FOTOVOLTA - 1805164

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - Stift
Bemessungsstrom In - 35 A
Umgebungstemperatur - -40...85 °C
Bemessungsspannung - 1000 V
Überspannungskategorie - II
Packung
50 ST
EAN
4046356671446
Artikelnummer
PHC1805164
Herstellernummer
1805164
Hersteller
PHC
Kontaktausführung:
Stift
Bemessungsstrom In:
35 A
Umgebungstemperatur:
-40...85 °C
Bemessungsspannung:
1000 V
Überspannungskategorie:
II
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
4...4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
4...4 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Art der Verriegelung:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Mit Schutzleiter:
nein
Schutzart (IP), montiert:
IP65


