Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1805151 PV-FT-CF-C-4-130-BU CONNETTORE FOTOVOLTA - 1805151

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1805151 PV-FT-CF-C-4-130-BU CONNETTORE FOTOVOLTA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Anzahl der Steuerkontakte - 0

  • Anzahl der Datenkontakte - 0

  • Bemessungsstrom In - 35 A

  • Umgebungstemperatur - -40...85 °C

Packung

  • 50 ST

EAN

4046356671774

Artikelnummer

PHC1805151

Herstellernummer

1805151

Hersteller

PHC

Kontaktausführung:

Buchse

Anzahl der Steuerkontakte:

0

Anzahl der Datenkontakte:

0

Bemessungsstrom In:

35 A

Umgebungstemperatur:

-40...85 °C

Bemessungsspannung:

1000 V

Überspannungskategorie:

II

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Mit Schutzleiter:

nein

Schutzart (IP), montiert:

IP65

Connettore per apparecchi anteriore, Serie di prodotti: SUNCLIX, colore: nero, sezione del conduttore min.: 4 mm², corrente nominale: 35 A, Tipo di connessione: A crimpare, lunghezza cavo: 130